text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Draadstift 45 3/8 inch 12-punts breedte over vlakken 9 mm lengte 25 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Numéro d'article
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Emballé par 1

Spécifications

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Model 45 9
Type Socket

La description

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Numéros d'articles

Numéro d'article G0330.090.001
EAN 4018754001927
UBB 203122333545
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 02010009

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.