text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Draadstift 45 3/8 inch 12-punts breedte over vlakken 8 mm lengte 25 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 19
HS- en goederencode
Model 45 8
Type Socket

Omschrijving

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0330.080.001
EAN 4018754001910
UBB 203122103294
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02010008

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.