text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Draadstift 40 L 1/4 inch zeskant, grote breedte over vlakken 8 mm lengte 50 mm


extra diepDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testbelasting)HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 24
HS- en goederencode
Model 40 L 8
Type Socket

Omschrijving

extra diepDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testbelasting)HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0304.080.001
EAN 4018754000227
UBB 203122099336
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01020008

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.