Doppen
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
Accu machines
Persgereedschappen
G0301.120.001
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
Stahlwille Draadstift 40 1/4 inch zeskant breedte over vlakken 12 mm lengte 23 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (testbelastingen)HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
12
Lengte (m)
23
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
12
Lengte (m)
23
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
9.5
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
25
HS- en goederencode
Bekijk
Model
40 12
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (testbelastingen)HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0301.120.001
EAN
4018754000081
UBB
203122098429
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
01010012