text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille doppen 60 50 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 50
Lengte (m) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 34
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 50
Lengte (m) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 34
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 690
HS- en goederencode
Model 60 50
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0415.500.001
EAN 4018754009930
UBB 203122388093
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 06010050

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.