Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
G0377.000.018
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
Stahlwille doppen 50TX GR.E18
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor externe TORX® schroevenHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
42
Grootte (TX)
18
Aansluitmaat
1/2 inch
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
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
42
Grootte (TX)
18
Aansluitmaat
1/2 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
92
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor externe TORX® schroevenHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0377.000.018
EAN
4018754007301
UBB
203122364151
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03270018