text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille doppen 50a 3/4


Artikelnummer
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 79
HS- en goederencode
Model 50 A 3/4
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0365.191.001
EAN 4018754007929
UBB 203122116080
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03410040

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.