text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille doppen 40L 4 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 4
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 3.5
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 4
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 3.5
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode
Model 40 L 4
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0304.040.001
EAN 4018754000180
UBB 203122327117
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01020004

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.