text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille doppen 40L 4,5 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 4.5
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 4
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 4.5
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 4
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Model 40 L 4,5
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0304.045.001
EAN 4018754000289
UBB 203122327299
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01020045

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.