text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille doppen 40DL 11 mm


extra diepDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 10.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Model 40 DL 11
Type Socket

Omschrijving

extra diepDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0303.110.001
EAN 4018754000876
UBB 203122401938
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01240011

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.