text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille doppen 402 8 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 35
Aansluitmaat (mm) 6.35
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 35
Aansluitmaat (mm) 6.35
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode
Type Uniflex Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0308.080.001
EAN 4018754000685
UBB 203122700677
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01140008

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.