Ringsteeksleutels
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
G0240.080.001
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
Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 14 AF 8 mm lengte 145 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 3113 Vorm B/ISO 7738 Vorm BCHroom-gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
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
145
Sleutelwijdte steek (mm)
8
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
8
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
31
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 3113 Vorm B/ISO 7738 Vorm BCHroom-gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0240.080.001
EAN
4018754019168
UBB
203120195482
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
40100808