Ringsteeksleutels
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
Toebehoren & onderdelen
Overige accessoires
G0240.320.001
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
Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 14 AF 32 mm lengte 430 mm vorm B
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 3113 Vorm B/ISO 7738 Vorm BCHroom-gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
430
Sleutelwijdte steek (mm)
32
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
32
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
724
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 3113 Vorm B/ISO 7738 Vorm BCHroom-gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0240.320.001
EAN
4018754019380
UBB
203120196704
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
40103232
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen