text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 14 AF 27 mm lengte 385 mm vorm B


DIN 3113 Vorm B/ISO 7738 Vorm BCHroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 385
Sleutelwijdte steek (mm) 27
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 27
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 480
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Omschrijving

DIN 3113 Vorm B/ISO 7738 Vorm BCHroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0240.270.001
EAN 4018754019359
UBB 203120180294
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40102727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.