text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 14 AF 16 mm lengte 230 mm vorm B


DIN 3113 Vorm B/ISO 7738 Vorm BCHroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 230
Sleutelwijdte steek (mm) 16
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 16
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 114
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Omschrijving

DIN 3113 Vorm B/ISO 7738 Vorm BCHroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0240.160.001
EAN 4018754019243
UBB 203120195979
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40101616

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.