text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 13 AF 50 mm lengte 530 mm vorm A


DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACroomm gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 530
Sleutelwijdte steek (mm) 50
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 50
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1733
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Omschrijving

DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACroomm gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0230.500.001
EAN 4018754019045
UBB 203120167341
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40085050

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.