Ringsteeksleutels
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
G0230.250.001
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
Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 13 AF 25 mm lengte 300 mm vorm A
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACroomm gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
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
Lengte (m)
300
Sleutelwijdte steek (mm)
25
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
25
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
274
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACroomm gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0230.250.001
EAN
4018754018901
UBB
203120166350
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
40082525