text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 13 AF 19 mm lengte 230 mm vorm A


DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACroomm gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 230
Sleutelwijdte steek (mm) 19
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 19
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 144
HS- en goederencode 8204110000
Type Combination Wrench

Omschrijving

DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACroomm gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0230.190.001
EAN 4018754018840
UBB 203120165774
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40081919

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.