Ringsteeksleutels
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
Frezen
Frezen
G0230.180.001
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
Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 13 AF 18 mm lengte 200 mm vorm A
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACroomm gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
126
Geïsoleerd 1000 V
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
200
Sleutelwijdte steek (mm)
18
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
126
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
18
Kopbreedte steek (mm)
40
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
26
Kophoogte steek (mm)
6.7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)
11.5
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
118
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACroomm gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0230.180.001
EAN
4018754018833
UBB
203120165691
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
40081818