Ringsteeksleutels
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
G0230.150.001
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
Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 13 AF 15 mm lengte 170 mm vorm A
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACroomm gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
80
Geïsoleerd 1000 V
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
170
Sleutelwijdte steek (mm)
15
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
80
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
15
Kopbreedte steek (mm)
35
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
21.9
Kophoogte steek (mm)
5.3
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)
8.5
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
71
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACroomm gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0230.150.001
EAN
4018754018802
UBB
203120165360
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
40081515