text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Scharniergewrichtsleutel met twee uiteinden 29 6 x 7 mm


Met metrische maten, ongelijke breedtematenMet draaibare zeskantDuurzaam, slank en lichtgewicht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een oppervlak dat aangenaam is voor de huid en een goede grip heeftExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaamDropsmeden, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 180
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 180
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 53
HS- en goederencode
Type Joint Wrench

Omschrijving

Met metrische maten, ongelijke breedtematenMet draaibare zeskantDuurzaam, slank en lichtgewicht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een oppervlak dat aangenaam is voor de huid en een goede grip heeftExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaamDropsmeden, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0281.006.007
EAN 4018754025640
UBB 203120173448
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 43010607

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.