Lubrinox
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
Tools
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
Boren
Spiraalboren
G0802.055.025
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
Stahlwille Carburateur schroevendraaier DRALL 1,0mm x 5,5mm L.25mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChroom gelegeerd staal, verchroomdzwarte punten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Klinglengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
5.5
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
85
Klinglengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
5.5
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
30
HS- en goederencode
Bekijk
Model
DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChroom gelegeerd staal, verchroomdzwarte punten
Artikelnummers
Artikelnummer
G0802.055.025
EAN
4018754030279
UBB
203124052671
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
47241060
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen