text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille Bitsok 59TX T100


Artikelnummer
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 80
Grootte (TX) 100
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 517
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 80
Grootte (TX) 100
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 517
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0406.000.100
EAN 4018754132218
UBB 500501345143
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05100100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.