text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille Bitsok 54TXB T 45


Artikelnummer
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 55
Grootte (TX) 45
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 73
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 55
Grootte (TX) 45
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 73
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0395.000.045
EAN 4018754102037
UBB 203122721707
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03110045

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.