text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille Bitsok 49TX T 9


Artikelnummer
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 9
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 47
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 9
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 47
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0358.000.009
EAN 4018754002801
UBB 203122124241
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02100009

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.