text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille Bitsok 49TX T 25


Artikelnummer
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 25
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 47
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 25
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 47
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0358.000.025
EAN 4018754002849
UBB 203122345929
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02100025

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.