text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bitsok 41K 0,8 x 4,0mm


Artikelnummer
Totale lengte (mm) 28
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Type Slotted Bit Socket
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 28
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Type Slotted Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0314.008.004
EAN 4018754001002
UBB 203122701907
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01280008

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.