text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bitsok 41K 0,6 x 3,5mm


Artikelnummer
Totale lengte (mm) 28
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode
Type Slotted Bit Socket
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 28
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode
Type Slotted Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0314.006.003
EAN 4018754000999
UBB 203122701824
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01280006

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.