text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bitsok 1054TX 1054TX T 45


voor binnenzijde TORX® schroef extra langChroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 120
Grootte (TX) 45
Aansluitmaat 1/2 inch
Gewicht per stuk (g) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 120
Grootte (TX) 45
Aansluitmaat 1/2 inch
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

voor binnenzijde TORX® schroef extra langChroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0393.000.045
EAN 4018754006816
UBB 203122367469
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03131245

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.