text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille bitmof 49TX T 30


voor binnen- TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 30
Aansluitmaat 3/8 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 49
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 30
Aansluitmaat 3/8 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 49
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

voor binnen- TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0358.000.030
EAN 4018754002863
UBB 203122346182
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02100030

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.