Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0555.001.300
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
Stahlwille Bit schroevendraaier 3 mm Hex C 6,3 L.25mm
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
G0555.001.300
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Totale lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Stahlwille
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Grootte bit (mm)
3
Aandraaivoorziening
Zeskant
Totale lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Stahlwille
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0555.001.300
EAN
4018754011063
UBB
203122419930
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08090003