Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0585.001.246
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
Stahlwille Bit schroevendraaier 1,0 x 5,5mm Hex E 6,3 L.50mm
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
G0585.001.246
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
50
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Aansluitmaat
1/4 inch
Type kruiskop
Geen
Merken
Stahlwille
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
50
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Aansluitmaat
1/4 inch
Type kruiskop
Geen
Merken
Stahlwille
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0585.001.246
EAN
4018754011810
UBB
203122426786
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08301055