Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
G0385.070.001
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
Stahlwille bit-mof 54CV M 7
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Voor binnenzeskantschroeven (RIBE-CV®)Chroomgelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
60
Diameter
22.7
Lengte (m)
60
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
Grootte bit (mm)
7
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
60
Diameter
22.7
Lengte (m)
60
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
22
Aansluitmaat
1/2 inch
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
78
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Screwdriver Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor binnenzeskantschroeven (RIBE-CV®)Chroomgelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0385.070.001
EAN
4018754108596
UBB
203122722879
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03090007