Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Markeringsgereedschappen
Slaglijnkoorden
G0393.205.440
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
Stahlwille Bit-mof 1054TX 2054TX T 40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor binnenzijde TORX® schroef extra langChroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
140
Grootte (TX)
40
Aansluitmaat
1/2 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
110
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
140
Grootte (TX)
40
Aansluitmaat
1/2 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
110
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor binnenzijde TORX® schroef extra langChroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0393.205.440
EAN
4018754006823
UBB
203122708100
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03131440