Nedtrain Oud
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
G0393.000.070
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
Stahlwille Bit-mof 1054TX 1054TX T 70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor binnenwerkse TORX®-schroeven extra langChroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
107
Grootte (TX)
70
Aansluitmaat
1/2 inch
Merken
Stahlwille
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
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
107
Grootte (TX)
70
Aansluitmaat
1/2 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
200
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor binnenwerkse TORX®-schroeven extra langChroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0393.000.070
EAN
4018754006786
UBB
203122696305
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03131070