Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
G0393.000.060
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
Stahlwille Bit-mof 1054TX 1054TX T 60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor TORX®-binnenzeskantschroeven extra langChroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
140
Grootte (TX)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
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
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
140
Grootte (TX)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
224
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor TORX®-binnenzeskantschroeven extra langChroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0393.000.060
EAN
4018754006861
UBB
203122696222
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03131460