text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit-mof 1054TX 1054TX T 55


voor binnenzijde TORX® schroef extra langChroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 55
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 55
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 159
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

voor binnenzijde TORX® schroef extra langChroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0393.000.055
EAN 4018754006854
UBB 203122367618
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03131455

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.