Toebehoren
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
Doorslijpschijven
G0472.000.514
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
Stahlwille Adapter 3/4" x 1/2" Square Drive Steel 44mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
1/2“ binnenvierkant tot 3/4” buitenvierkant (12,5 x 20 mm)HPQ® hoogwaardig staalDIN 3123/ISO 3316
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
44
Aansluitmaat dopzijde
1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
12.7
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
44
Aansluitmaat dopzijde
1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
12.7
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
19.05
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
114
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Adapter
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
1/2“ binnenvierkant tot 3/4” buitenvierkant (12,5 x 20 mm)HPQ® hoogwaardig staalDIN 3123/ISO 3316
Artikelnummers
Artikelnummer
G0472.000.514
EAN
4018754013036
UBB
203122117310
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
13030005
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen