text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Adapter 1/2" x 1/4" Square Drive 28mm


Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 28
Aansluitmaat dopzijde 1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 6.35
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 28
Aansluitmaat dopzijde 1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 6.35
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/2 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 12.7
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode
Type Adapter

Artikelnummers

Artikelnummer G0472.000.410
EAN 4018754012251
UBB 203122101470
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11030003

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.