Toebehoren
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
G0472.000.569
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
Stahlwille Adapter 1" x 3/4" Square Drive Steel 61mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
3/4“ buitenvierkant 1” binnenvierkant (20 x 25)HPQ® hoogwaardig staalDIN 3123/ISO 3316
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
61
Aansluitmaat dopzijde
3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
19.05
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
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
Verchroomd
Lengte (m)
61
Aansluitmaat dopzijde
3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
19.05
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
25.4
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
300
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Adapter
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
3/4“ buitenvierkant 1” binnenvierkant (20 x 25)HPQ® hoogwaardig staalDIN 3123/ISO 3316
Artikelnummers
Artikelnummer
G0472.000.569
EAN
4018754013395
UBB
203122120363
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
15030006