text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 725QR Ratchet Insert Adapter 41mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Ratelhulpstuk
Omkeerbaar Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 325
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 41
Totale lengte (mm) 80
Uitvoering Ratelhulpstuk
Omkeerbaar Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 325
HS- en goederencode
Type Ratchet Insert Adapter

Artikelnummers

Artikelnummer G0464.725.020
EAN 4018754139637
UBB 500501053994
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 58253020

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.