text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-3 Snelsluiting veiligheidsslot voor 730D/20-40 momentsleutel #3 35mm lengte


voorkomt het verwisselen van inzetgereedschap het systeem wordt op zijn plaats vergrendeld op de kop van de momentsleutel door middel van een veiligheidsschroef nadat het beschermingssysteem is gemonteerd, is het mogelijk om een inzetgereedschap te bevestigen maar niet om het te verwijderen omdat de QuickRelease ontgrendelknop zelf is vergrendeld nadat de veiligheidsschroef is verwijderd, wordt de momentsleutel weer een standaard, veelzijdig gereedschap de veiligheidsschroef kan worden gemonteerd en verwijderd met een TORX® -schroevendraaier met een centrale boring in de punt (nr. 4656, maat T20, code 46 56 30 20) of een bitschroevendraaierinzetstuk met een centrale boring in de punt (nr. 1442, maat T20, code 08 16 00 20)

Artikelnummer G0698.071.613
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode
Model 7161-3
Type 7161-3 QR-VERSCHLUSS 14X18

Omschrijving

voorkomt het verwisselen van inzetgereedschap het systeem wordt op zijn plaats vergrendeld op de kop van de momentsleutel door middel van een veiligheidsschroef nadat het beschermingssysteem is gemonteerd, is het mogelijk om een inzetgereedschap te bevestigen maar niet om het te verwijderen omdat de QuickRelease ontgrendelknop zelf is vergrendeld nadat de veiligheidsschroef is verwijderd, wordt de momentsleutel weer een standaard, veelzijdig gereedschap de veiligheidsschroef kan worden gemonteerd en verwijderd met een TORX® -schroevendraaier met een centrale boring in de punt (nr. 4656, maat T20, code 46 56 30 20) of een bitschroevendraaierinzetstuk met een centrale boring in de punt (nr. 1442, maat T20, code 08 16 00 20)

Artikelnummers

Artikelnummer G0698.071.613
EAN 4018754230075
UBB 500623936605
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 54100072
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.