text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL TORX schroevendraaierset T20 L.100mm


met boorgat in aandrijfpunt (TORX® Tamper Resistant)chroom-gelegeerd staal, mat verchroomdzwarte punt

Artikelnummer
Totale lengte (mm) 193
Grootte (TX) 20
Klinglengte (mm) 100
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 193
Grootte (TX) 20
Klinglengte (mm) 100
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 32
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Omschrijving

met boorgat in aandrijfpunt (TORX® Tamper Resistant)chroom-gelegeerd staal, mat verchroomdzwarte punt

Artikelnummers

Artikelnummer G0834.000.020
EAN 4018754123247
UBB 500500300925
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 48560020

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.