text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL TORX schroevendraaier T40 L.115mm


met boorgat in aandrijfpunt (TORX® Tamper Resistant)chroom-gelegeerd staal, mat verchroomdzwarte punt

Artikelnummer
Totale lengte (mm) 220
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 115
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 220
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 115
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 86
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Omschrijving

met boorgat in aandrijfpunt (TORX® Tamper Resistant)chroom-gelegeerd staal, mat verchroomdzwarte punt

Artikelnummers

Artikelnummer G0834.000.040
EAN 4018754123285
UBB 500500301345
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 48560040

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.