text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL TORX schroevendraaier T25 L.100mm


met boorgat in aandrijfpunt (TORX® Tamper Resistant)chroom-gelegeerd staal, mat verchroomdzwarte punt

Položka č.
Totale lengte (mm) 193
Grootte (TX) 25
Klinglengte (mm) 100
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Ambalat la 1

Technické údaje

Totale lengte (mm) 193
Grootte (TX) 25
Klinglengte (mm) 100
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Popis

met boorgat in aandrijfpunt (TORX® Tamper Resistant)chroom-gelegeerd staal, mat verchroomdzwarte punt

Čísla materiálu

Položka č. G0834.000.025
EAN 4018754123254
UBB 500500301006
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 48560025

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.