Schroevendraaiers
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
G0832.000.001
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
Stahlwille 3K DRALL kruiskopschroevendraaier Maat PZ1 L.80mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
POZIDRIV®/SUPADRIV®DIN 5262, ISO 8764Chroom gelegeerd staal, mat verchroomdZwarte punt
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Grootte
1
Totale lengte (mm)
174
Materiaal kling
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
Klinglengte (mm)
80
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Grootte
1
Totale lengte (mm)
174
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
33
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Pozidriv/Supradriv Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
POZIDRIV®/SUPADRIV®DIN 5262, ISO 8764Chroom gelegeerd staal, mat verchroomdZwarte punt
Artikelnummers
Artikelnummer
G0832.000.001
EAN
4018754123148
UBB
203124998311
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
48401001