Schroevendraaiers
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
Toebehoren & onderdelen
Grondboren
G0831.000.003
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
Stahlwille 3K DRALL kruiskopschroevendraaier Maat PH3 L.150mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
PHILLIPS®DIN 5262, ISO 8764Hroomgelegeerd staal, mat verchroomdZwarte punt
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
3
Totale lengte (mm)
260
Materiaal kling
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
Klinglengte (mm)
150
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
3
Totale lengte (mm)
260
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
126
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Phillips Recess Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
PHILLIPS®DIN 5262, ISO 8764Hroomgelegeerd staal, mat verchroomdZwarte punt
Artikelnummers
Artikelnummer
G0831.000.003
EAN
4018754123117
UBB
203124998071
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
48301003