Schroevendraaiers
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
Toebehoren & onderdelen
Overige accessoires
G0830.120.250
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
Stahlwille 3K DRALL® schroevendraaier voor sleufschroeven 2,0mm x 12,0mm L.250mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 5265, ISO 2380Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd3K DRALL® zwarte handvatstiften
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Geïsoleerd
Ja
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
12
Bleddikte (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
375
Geïsoleerd
Ja
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
12
Bleddikte (mm)
2
Greepuitvoering
Overig
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
218
HS- en goederencode
Bekijk
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 5265, ISO 2380Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd3K DRALL® zwarte handvatstiften
Artikelnummers
Artikelnummer
G0830.120.250
EAN
4018754123063
UBB
203124997578
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
48202100
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen