text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL® schroevendraaier voor sleufschroeven 1,6mm x 8,0mm L.175mm


DIN 5265, ISO 2380Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd3K DRALL® zwarte handvatstiften

Article number
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd Ja
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 288
Geïsoleerd Ja
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Greepuitvoering Overig
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 118
HS- en goederencode
Model 3K DRALL
Type Slotted Screwdriver

Description

DIN 5265, ISO 2380Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd3K DRALL® zwarte handvatstiften

Article numbers

Article number G0830.080.175
EAN 4018754123032
UBB 203124997321
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  48201080

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.