Schroevendraaiers
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G0830.040.100
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
Stahlwille 3K DRALL® schroevendraaier voor sleufschroeven 0,8mm x 4,0mm L.100mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 5265, ISO 2380Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd3K DRALL® handvatzwarte punten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.8
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
195
Geïsoleerd
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.8
Greepuitvoering
Overig
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
32
HS- en goederencode
Bekijk
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 5265, ISO 2380Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd3K DRALL® handvatzwarte punten
Artikelnummers
Artikelnummer
G0830.040.100
EAN
4018754123018
UBB
203124997081
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
48201040